Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56360
56360
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56360
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3004R37
EAN/GTIN:
     4060081010271
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs 02
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Gefahr
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3004R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,16*
€ 59,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,64*
€ 49,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,45*
€ 44,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3004F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3004F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3004F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3004F37
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
3004R52
ab € 42,64*
Ähnlich
Moedel
3004F52
ab € 2,56*
Ähnlich
Moedel
3004F74
ab € 3,47*
Ähnlich
Moedel
3004R74
ab € 49,99*
Ähnlich
Moedel
3004F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.