Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Gefahrensymbole
>
GHS02
>
Artikel
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 148x210 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-56355
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
3004F210
EAN/GTIN:
4060081010226
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Gefahr
21,0 x 14,8 cm Folie selbstklebend
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3004F210
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Gefahrstoffkennzeichnung
>
Gefahrstoffetiketten
>
nach GHS
Weitere Suchbegriffe:
ghs 02
,
moedel ghs 02
,
Symbolschild
,
Textschild
,
Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 105x148 mm
Moedel
3004F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 18x26 mm, 30 Stück/Bogen
Moedel
3004F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 26x37 mm, 12 Stück/Bogen
Moedel
3004F37
ab € 3,84*
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
3004R37
ab € 30,47*
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 37x52 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
3004R52
ab € 42,81*
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 37x52 mm, 6 Stück/Bogen
Moedel
3004F52
ab € 2,54*
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 52x74 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
3004F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 52x74 mm, 500 Stück/Rolle
Moedel
3004R74
ab € 49,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 74x105 mm
Moedel
3004F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen