Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelgerät WSG S mit Schwingdeckel, Stahl, Blau, 320x600x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56742
56742
Artikel-Nr.:
     164-56742
Herst.-Nr.:
     21111
EAN/GTIN:
     4030695211111
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelgerät selbstlöschend,
TÜV geprüft, mit blauer (RAL 5010) Einwurfklappe
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: antik-silber pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 600 x 320 x 320
Inhalt: ca. 43 Liter
Gewicht: ca. 7 kg
Hinweis:
- Kopfteil mit praktischem Schwingdeckel und
Griffmulden, abnehmbar
- ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung
des Abfallsackes
- bodenschonender Kantenschutz
Optional erhältlich:
- Rollensatz, Best.-Nr. 56751:
zur Aufnahme eines einzelnen Wertstoffsammlers
- Transportwagen, Best.-Nr. 56770:
für 3 einzelne Sammler
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3270ANTIKBLAU
Farbe:
Blau
Material:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,10*
€ 181,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 181,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,10*
€ 181,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 194,12*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 269,61*
€ 351,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,42*
€ 415,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,72*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.