Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelgerät WSG S mit Schwingdeckel, Stahl, Silber, 320x800x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56747
56747
Artikel-Nr.:
     164-56747
Herst.-Nr.:
     21022
EAN/GTIN:
     4030695210220
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelgerät selbstlöschend,
TÜV geprüft, mit silberner Einwurfklappe
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: antik-silber pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 800 x 320 x 320
Inhalt: ca. 60 Liter
Gewicht: ca. 8,5 kg
Hinweis:
- Kopfteil mit praktischem Schwingdeckel und
Griffmulden, abnehmbar
- ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung
des Abfallsackes
- bodenschonender Kantenschutz
Optional erhältlich:
- Rollensatz, Best.-Nr. 56751:
zur Aufnahme eines einzelnen Wertstoffsammlers
- Transportwagen, Best.-Nr. 56770,
für 3 einzelne Sammler.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3271ANTIKSILBER
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 188,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,90*
€ 188,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 190,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 202,97*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 278,36*
€ 354,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,71*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.