Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumbodenmatte,B 500mm,Vinyl,grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
407798
407798
407798
407798
407798
Artikel-Nr.:
     827-407798
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15454
EAN/GTIN:
     4260061891023
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatte
  • Meterware
  • Breite 500 mm
  • Stärke 10 mm
  • aus Vinyl in grün
  • temperaturbeständig -23 °C bis +60 °C
  • antibakteriell
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Bodenmatte für Sozialraum, Feuchtraumbodenbelag, Kunststoffbodenmatte, Laufmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuchtraummatte, Matte, Nassraummatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Feuchtraumbodenmatte
Konfektionierung:
Meterware
Höhe:
10 mm
Breite:
500 mm
Länge max.:
10000 mm
Temperaturbeständigkeit:
-23 °C bis +60 °C
Bodenbelag Funktion:
antibakteriell
Material:
Vinyl
Farbe:
grün
Norm:
Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, bodenrost pvc, bodenrost, Bodenmatte, Bodenmatte für Sozialraum, Feuchtraumbodenbelag, Kunststoffbodenmatte, Laufmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuchtraummatte, Matte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,70*
ab € 58,60*
€ 74,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,13*
€ 77,52*
4 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 63,95*
€ 81,94*
34 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,97*
€ 86,98*
Lager 827
10
1
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 92,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 92,05*
€ 109,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 90,50*
€ 107,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 85,99*
€ 102,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,35*
€ 99,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 72,25*
€ 85,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
15463
ab € 100,68*
Ähnlich
Miltex
15453
ab € 58,21*
Ähnlich
Miltex
15464
ab € 100,39*
Ähnlich
Miltex
15461
ab € 100,70*
Ähnlich
Miltex
15451
ab € 58,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.