Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittermatte Heronrib 2000 Flex, PVC, Zuschnitt/lfm x 500mm, 112630-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112630-YY
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15454-M
EAN/GTIN:
     4260061891023
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Gittermatte Heronrib 2000 Flex, PVC, Zuschnitt/lfm x 500mm, grün Die Gittermatten FLEX eignen sich sowohl für feuchte bis nasse als auch für trockene Arbeitsbereiche. Die rutschfesten und nässebeständigen Matten aus Vinyl überzeugen durch besonders gute Drainage-Eigenschaften. Rutschhemmende Gittermatten FLEX aus Vinyl Für den Innen- und Außenbereich Sehr gute Drainage-Eigenschaften Besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen Antirutsch = ja Profil = Roste Trittschalldämmung = ja Temperaturbeständig = -23 - 60 °C Geeignet für Nassbereich = ja Drainage und Belüftung = ja Erweiterbar = ja Rollenlänge = 10 m Material = Polyvinylchlorid (PVC) Breite = 500 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
500 mm
Drainage und Belüftung:
ja
Erweiterbar:
ja
Geeignet für Nassbereich:
ja
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Profil:
Roste
Rollenlänge:
10 m
Temperaturbeständig:
-23 - 60 °C
Trittschalldämmung:
ja
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,70*
ab € 58,54*
€ 73,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,07*
€ 77,12*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 63,89*
€ 81,40*
30 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,91*
€ 86,30*
13 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 91,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,40*
€ 96,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 80,24*
€ 95,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 76,18*
€ 90,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 73,78*
€ 87,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,89*
€ 76,03
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
15463
ab € 100,34*
Ähnlich
Miltex
15453
ab € 58,13*
Ähnlich
Miltex
15464
ab € 100,67*
Ähnlich
Miltex
15461
ab € 100,16*
Ähnlich
Miltex
15451
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.