Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Parkplatzreservierer Mitarbeiter, Alu, 460x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56953
56953
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56953
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     368A
EAN/GTIN:
     4060081011452
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzreservierer Mitarbeiter
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 11 x 46 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
368A
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
110 mm
Breite:
460 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Textschild, Parkplatzreservierer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 7,32*
€ 13,05*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 9,12*
€ 13,22*
1 Tag
17
€ 5,59*
ab € 10,45*
€ 14,68*
3 Tage
21
€ 5,49*
ab € 11,44*
€ 15,96*
€ 7,95*
ab € 11,21*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
375
ab € 30,98*
Zubehör
Moedel
376
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.