Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung Parkplatz f.Mitarbeiter L460xB110mm Alu.weiß/blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000277688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56953
EAN/GTIN:
     4060081011452
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatz für Mitarbeiter Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß/blau/schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Stärke:
1,8 mm
Breite:
110 mm
Länge:
460 mm
Ausführung:
Parkplatz für Mitarbeiter
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Parkplatzschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 7,32*
€ 13,05*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 9,12*
€ 13,22*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 10,45*
€ 14,68*
3 Tage
21
€ 5,49*
ab € 11,44*
€ 15,96*
€ 7,95*
ab € 11,21*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
375
ab € 30,98*
Zubehör
Moedel
376
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.