Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58426
58426
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58426
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6101A20
EAN/GTIN:
     4060081017560
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6101A20
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten, Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 2,46*
€ 5,26*
15 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 12,27*
€ 17,92*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6101F10D
ab € 6,63*
Ähnlich
Moedel
6101F20D
ab € 8,44*
Ähnlich
Moedel
6101FHL20
ab € 8,04*
Ähnlich
Moedel
6101F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
6101F02
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
6101F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
6101F315
ab € 3,26*
Ähnlich
Moedel
6101F40
ab € 4,91*
Ähnlich
Moedel
6101F05
ab € 3,92*
Ähnlich
Moedel
6101AHL20
ab € 9,12*
Ähnlich
Moedel
6101AHL40
ab € 25,75*
Ähnlich
Moedel
6101A10
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
6101A315
ab € 6,30*
Ähnlich
Moedel
6101A40
ab € 8,11*
Ähnlich
Moedel
6101A60
ab € 19,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.