Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58442
58442
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58442
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6101FHL20
EAN/GTIN:
     4060081017683
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
rauchen verboten p002 verbotsschild
Rauchen verboten
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 mm Ø
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6101FHL20
Eigenschaft:
einseitig
Leuchtdichte:
langnachleuchtend,selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten moedel, Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6101F10D
ab € 6,65*
Ähnlich
Moedel
6101F20D
ab € 8,51*
Ähnlich
Moedel
6101F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
6101F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
6101F20
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
6101F315
ab € 3,23*
Ähnlich
Moedel
6101F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Moedel
6101F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
6101AHL20
ab € 9,13*
Ähnlich
Moedel
6101AHL40
ab € 25,69*
Ähnlich
Moedel
6101A10
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
6101A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Moedel
6101A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
6101A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
6101A60
ab € 19,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.