Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
>
Artikel
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-58427
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
6101A315
EAN/GTIN:
4060081017577
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
rauchen verboten p002 verbotsschild
Rauchen verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6101A315
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten moedel
,
Symbolschild
,
Rauchverbotsschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, doppelseitig, Ø 100 mm
Moedel
6101F10D
ab € 6,65*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, doppelseitig, Ø 200 mm
Moedel
6101F20D
ab € 8,51*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm
Moedel
6101FHL20
ab € 8,03*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
6101F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
6101F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
6101F20
ab € 1,70*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 315 mm
Moedel
6101F315
ab € 3,23*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 400 mm
Moedel
6101F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 St./Bg.,138 x 330 mm
Moedel
6101F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm
Moedel
6101AHL20
ab € 9,13*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 400 mm
Moedel
6101AHL40
ab € 25,69*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 100 mm
Moedel
6101A10
ab € 1,67*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
6101A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 400 mm
Moedel
6101A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 600 mm
Moedel
6101A60
ab € 19,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen