Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58434
58434
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58434
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6101F10
EAN/GTIN:
     4060081000883
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6101F10
Eigenschaft:
einseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten folie, piktogramm rauchen verboten, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten 100mm, Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 0,71*
€ 1,58*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,45*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,50*
5
€ 4,95*
ab € 1,962*
€ 3,192*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6101F10D
ab € 6,65*
Ähnlich
Moedel
6101F20D
ab € 8,51*
Ähnlich
Moedel
6101FHL20
ab € 8,03*
Ähnlich
Moedel
6101F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
6101F20
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
6101F315
ab € 3,23*
Ähnlich
Moedel
6101F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Moedel
6101F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
6101AHL20
ab € 9,13*
Ähnlich
Moedel
6101AHL40
ab € 25,69*
Ähnlich
Moedel
6101A10
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
6101A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Moedel
6101A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
6101A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
6101A60
ab € 19,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.