Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Alu, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58788
58788
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58788
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     660A10
EAN/GTIN:
     4060081019601
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Zutritt für Unbefugte verboten
Material: Aluminium
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
660A10
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, hinweisschild zutritt alu, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder alu, Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
660F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
660FHL20
ab € 8,05*
Ähnlich
Moedel
660F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
660F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
660F315
ab € 3,18*
Ähnlich
Moedel
660F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Moedel
660A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Moedel
660A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Moedel
660A40
ab € 8,20*
Ähnlich
Moedel
660A60
ab € 19,64*
Ähnlich
Moedel
660KHL20
ab € 7,57*
Ähnlich
Moedel
660K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
660K20
ab € 2,16*
Ähnlich
Moedel
660K315
ab € 3,64*
Ähnlich
Moedel
660K40
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.