Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58791
58791
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58791
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     660A40
EAN/GTIN:
     4060081019632
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Zutritt für Unbefugte verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
660A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, allgemeine hinweisschilder, Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
660F05
ab € 3,87*
Ähnlich
Moedel
660FHL20
ab € 8,05*
Ähnlich
Moedel
660F10
ab € 0,73*
Ähnlich
Moedel
660F20
ab € 1,74*
Ähnlich
Moedel
660F315
ab € 3,26*
Ähnlich
Moedel
660F40
ab € 4,93*
Ähnlich
Moedel
660A10
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
660A20
ab € 2,51*
Ähnlich
Moedel
660A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
660A60
ab € 19,64*
Ähnlich
Moedel
660KHL20
ab € 7,47*
Ähnlich
Moedel
660K10
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
660K20
ab € 2,21*
Ähnlich
Moedel
660K315
ab € 3,68*
Ähnlich
Moedel
660K40
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.