Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58794
58794
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58794
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     660F10
EAN/GTIN:
     4060081019649
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Zutritt für Unbefugte verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
660F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, allgemeine hinweisschilder folie, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild zutritt, Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 0,72*
€ 1,70*
52 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,62*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,67*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
660F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
660FHL20
ab € 8,05*
Ähnlich
Moedel
660F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
660F315
ab € 3,18*
Ähnlich
Moedel
660F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Moedel
660A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
660A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Moedel
660A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Moedel
660A40
ab € 8,20*
Ähnlich
Moedel
660A60
ab € 19,64*
Ähnlich
Moedel
660KHL20
ab € 7,57*
Ähnlich
Moedel
660K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
660K20
ab € 2,16*
Ähnlich
Moedel
660K315
ab € 3,64*
Ähnlich
Moedel
660K40
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.