Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen ISO 7010, Alu, 100 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59009
59009
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59009
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7104A10
EAN/GTIN:
     4060081020638
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Material: Aluminium
Format: 10 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W021
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7104A10
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7104F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
7104F20
ab € 1,65*
Ähnlich
Moedel
7104F30
ab € 3,14*
Ähnlich
Moedel
7104F40
ab € 4,67*
Ähnlich
Moedel
7104F05
ab € 1,11*
Ähnlich
Moedel
7104A20
ab € 2,85*
Ähnlich
Moedel
7104A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
7104A40
ab € 8,88*
Ähnlich
Moedel
7104K20
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.