Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59015
59015
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59015
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7104K20
EAN/GTIN:
     4060081020676
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W021
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7104K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7104F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
7104F20
ab € 1,65*
Ähnlich
Moedel
7104F30
ab € 3,14*
Ähnlich
Moedel
7104F40
ab € 4,67*
Ähnlich
Moedel
7104F05
ab € 1,11*
Ähnlich
Moedel
7104A10
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
7104A20
ab € 2,85*
Ähnlich
Moedel
7104A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
7104A40
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.