Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Flurförderzeugen W014 Warnschild
>
Artikel
Aufkleber Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Folie, rutschhemmend, 600 mm SL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-59020
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
7105ANTI60
EAN/GTIN:
4060081020713
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnung vor flurförderzeugen w014 w...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
Fußbodenaufkleber
Warnung vor Flurförderzeugen
Material: PVC-Folie mit permanenten Acrylkleber
und rutschhemmender Oberfläche
Rutschhemmung: R9
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Format: 60 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W014
Hinweis:
Zur Verklebung auf glatten Untergründen. Für den
dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz
geeignet.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7105ANTI60
Eigenschaft:
rutschhemmend
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
600 mm
Stärke:
0,2 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Warnschild
,
Warnzeichen
,
Warnkennzeichen
,
Warnbeschilderung
,
Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Folie, 100 mm SL
Moedel
7105F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Folie, 200 mm SL
Moedel
7105F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Aufkleber Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Folie, 300 mm SL
Moedel
7105F30
ab € 3,09*
Ähnlich
Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Alu, 200 mm SL
Moedel
7105A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Alu, 300 mm SL
Moedel
7105A30
ab € 5,68*
Ähnlich
Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Alu, 400 mm SL
Moedel
7105A40
ab € 8,88*
Ähnlich
Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL
Moedel
7105K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen