Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor schwebender Last ISO 7010, Alu, 400 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59034
59034
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59034
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7108A40
EAN/GTIN:
     4060081020850
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Warnung vor schwebender Last
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W015
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7108A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7108F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
7108F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
7108A20
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.