Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen - Kein Zutritt für Unbefugte, Kombischild, Alu, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59304
59304
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59304
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7508A297
EAN/GTIN:
     4060081022434
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Röntgen Kein Zutritt für Unbefugte
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W003
DIN 25 430, WS 120
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7508A297
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Strahlenschutzkennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7508F21
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
7508F297
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.