Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor Laserstrahl ISO 7010, Alu, 400 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59754
59754
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59754
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     775A40
EAN/GTIN:
     4060081023271
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W004 Warnung...
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnsc...
warnschild en iso 7010 w004 warnung...
Warnung vor Laserstrahl
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W004
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
775A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Laserkennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
775F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
775F21
ab € 2,07*
Ähnlich
Moedel
775F20
ab € 1,65*
Ähnlich
Moedel
775F03
ab € 2,07*
Ähnlich
Moedel
775F30
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
775F40
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
775F05
ab € 2,20*
Ähnlich
Moedel
775A10
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
775A20
ab € 2,84*
Ähnlich
Moedel
775A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
775K20
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.