Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten KIEL, Füllung Standard nach DIN 13157, Kunststoff, 260x160x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61210
61210
Artikel-Nr.:
     164-61210
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003003
EAN/GTIN:
     4250108801269
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Verbandkasten KIEL
inkl. Füllung nach DIN 13157 / ASR A4.3
Ausführung Verbandkasten:
- Abmessung: 260 x 160 x 80 mm (BxHxT)
- Material: Kunststoff, hochschlagzäh
- Farbe: schwarz
- mit Scharnier und Verschlusslaschen
- mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
Füllung STANDARD nach DIN 13157
- mit neuem Inhalt nach aktualisierter DIN-Norm
vom November 2021
- entspricht der ASR A4.3 „kleiner Verbandkasten“
Füllung STANDARD: Der Inhalt entspricht den
Mindestanforderungen der DIN hinsichtlich
Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe
sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum
und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab
Herstellung versehen. Zeit- und kostenintensive
Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
986
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A4.3
Höhe:
160 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 17,37*
2 Tage
227
1
€ 5,45*
ab € 13,76*
€ 17,46*
3 Tage
165
1
€ 4,99*
ab € 14,03*
€ 17,76*
2 Tage
144
1
€ 5,59*
ab € 14,30*
€ 18,11*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 35,43*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,27*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 5,95*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,24*
Zubehör
Söhngen
3003095
ab € 30,30*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,28*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,28*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.