| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0406322 Herst.-Nr.: 0406322 EAN/GTIN: 4250108800644 |
| | |
|
| | |
| - Inhalt für den ausgebildeten Betriebssanitäter, u.a
- Verbandstoff-Füllung DIN 13157, erweitert mit Erste-Hilfe-Material für Unfallsituationen im betrieblichen Umfeld wie aluderm Spezialverbände, oculav NIT Augenspülung, Replantat-Notfallset Hand, Kühlspray, Desinfektion.
- Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.
- Rucksack OCTETT
- Maße: 500 x 310 x 200 mm
- Original CORDURA-Nylongewebe, vierfach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
- Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil
- Mehrere geräumige Außentaschen, Reflexbänder an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse
- Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehmem, luftdurchlässigem Netzgewebe
- Alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust und Bauchgurt mit Schnellverschluss
- Ergonomisch geformter Tragegriff
- Robuste Bodengleiter, verstärkter Boden aus beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig
- Im Hauptfach stabile Kunststoffwanne mit drei Facheinteilungen, Abdecklasche mit Klettbandfixierung
- Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen
- Zwei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau und rot, jeweils 320 x 120 x 50 mm, mit Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Boden und doppelläufigem Reißverschluss
- Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflexbändern
- Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche, Vortasche mit Organizer-Elementen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen z.B. zum Transport eines Seiles oder einer Decke
- Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
- So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen
- Gefahrenkennzeichnung: keine Kennzeichnung
Weitere Informationen: | | Breite: | 310 mm | Farbe: | orange | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Höhe: | 500 mm | Inhalt nach DIN: | 13157 | Marke: | Söhngen | Material: | Textil | Tiefe: | 20 mm | weitere Ausstattung: | Erste-Hilfe-Material für Unfallsituationen im betrieblichen Umfeld wie aluderm Spezialverbände, oculav NIT Augenspülung, Replantat-Notfallset Hand, Kühlspray, Desinfektion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Erste-Hilfe-Rucksack, Notfallrucksack, Rettungsrucksack, Erste-Hilfe-Rucksack leer, Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, füllsatz din 13157 söhngen, erste-hilfe-rucksack leer, söhngen notfallrucksack leer, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,47* | € 220,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 255,71* | € 305,42* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,03* | € 353,20* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 395,23* | € 464,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|