Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
ISO 11684
>
Artikel
Aufkleber Schild Vor Reparatur-, Wartungs- u. Reinigungsarbeiten...,Folie,116x60 mm,2 Stück/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-69801
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
OE4660
EAN/GTIN:
4060081058679
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Querformat: 60 x 116 mm
Vor Reparatur-, Wartungs- u. Reinigungsarbeiten
Motor abstellen und Zündkerzenstecker ziehen.
Lieferform: 2 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.45
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE4660
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Querformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
60 mm
Breite:
116 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Lager 164
>
Landmaschinen- und Maschinenkennzeichnung
>
LAV
Weitere Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild
,
Maschinenhinweisschild
,
Maschinenkennzeichen
,
Maschinenkennzeichnung
,
Maschinenschild
,
maschinen-hinweisschild wartung
,
anlagen- und maschinenschilder
,
moedel iso11684
,
Symbolschild
,
Warnschild
,
Warnzeichen
,
Warnkennzeichen
,
Warnbeschilderung
,
Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Vor Reparatur-, Wartungs- u. Reinigungsarbeiten...,Folie,168x88 mm,2 Stück/Bogen
Moedel
OE4688
ab € 3,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Vor Reparatur-, Wartungs- u. Reinigungsarbeiten...,Folie,68x35 mm,10 Stück/Bogen
Moedel
OE4635
ab € 3,68*
Ähnlich
Aufkleber Schild Vor Reparatur-, Wartungs- u. Reinigungsarbeiten...,Folie,96x50 mm,10 Stück/Bogen
Moedel
OE4650
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen