Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Zierbeschläge
>
Kistenecke
>
Artikel
Warn- und Schutzprofil Typ H, gelb/schwarz, 45x45 mm, Länge 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-95469
Hersteller:
SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
PH-10027
EAN/GTIN:
4251182800766
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Eckschutz Typ H selbstklebend
Profil: Außenschenkellänge 45 mm
Innenschenkellänge 35 mm
Länge: 5 Meter/Rolle
Farbe: gelb/schwarz
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Kleber: licht- und alterungsbeständiger
Hochleistungs-Acrylatkleber
Klebkraft: 21 N / 25 mm
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
- mit Cutter-Messer individuell ablängbar
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Höhe:
45 mm
Breite:
45 mm
Länge:
5000 mm
... >
Lager 164
>
Markierungsprodukte
>
Warn- und Schutzprofile
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzwinkel
,
Kistenecke
,
Kistenecken
,
Anfahrschutz Lagerregal
,
Lagerregalrammschutz
,
Rammschutz Lagerregal
,
Regalbeinschutz Lagerregal
,
Warnprofil
,
eckschutzprofil knuffi 5m
,
eckenschoner
,
knuffi kantenschutzecke
,
Typ-H
,
Eckschutz
,
Prallschutz
,
Schutzprofil
,
Warn-und-Schutzprofil
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 88,45*
€ 115,19*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 90,72*
€ 115,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 91,84*
€ 117,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,00*
€ 117,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 149,69*
€ 186,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 18,144* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 164
Versand:
Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 164
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebotsschild Kopfschutz benutzen, Kunststoff, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M014
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Knuffi® Schutzecke, Typ H, 2D, VE 4 Stk, schwarz.
SHG Pur-Profile
10814
ab € 13,55*
Zubehör
Knuffi® Schutzecke, Typ H, 3D, VE 4 Stk, schwarz.
SHG Pur-Profile
10815
ab € 14,23*
Zubehör
Rudolfix - Kontaktkleber auf Polychloroprenebasis, Dose à 290 g
k.A.
ab € 11,41*
Zubehör
Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, Kunststoff, SL 200mm, DIN EN ISO 7010 W020
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen