Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor herabfallenden Gegenständen ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95522
95522
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-95522
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7130K20
EAN/GTIN:
     4060081034710
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W035 Warnung...
Warnschild Warnung vor herabfallend...
Warnung vor herabfallenden Gegenständen
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
gemäß:
DIN EN ISO 7010, W035
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7130K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ISO-7010
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7130F10
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.