Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag UNIVERSAL, Rolle, gelb, 100 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
96035
96035
Artikel-Nr.:
     164-96035
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1GR100183
EAN/GTIN:
     4250971501877
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ UNIVERSAL, Rollenware
Material: PVC mit 60er Aluminiumoxid Körnung
selbstklebend, für glatte Untergründe
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: gelb
Format: 100 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird dem Produkt beigelegt.
Universal-Belag für fast jeden Untergrund im
Innen- und Außenbereich. Hervorragend für die
rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten,
Produktionsräumen und Lagerhallen bei mittlerer
bis hoher Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2715G100
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Gelb
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
100 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 62,56*
€ 81,05*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,21*
€ 101,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 105,80*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 109,53*
€ 152,25*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,25*
€ 181,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 148,68*
€ 176,93
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 144,06*
€ 171,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,33*
€ 161,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,23*
€ 138,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,53*
€ 130,34
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,77*
Zubehör
k.A.
ab € 70,06*
Zubehör
k.A.
ab € 40,64*
Zubehör
k.A.
ab € 52,81*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,50*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,37*
Zubehör
3M
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.