Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenmarkierer TRIG-A-CAP® EXTRA, gelb fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96394
96394
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     164-96394
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10695
EAN/GTIN:
     43495884721007
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Farbdose - Baustellenmarkierer
TRIG-A-CAP® EXTRA
Farbe: gelb fluoreszierend
Dose à 500 ml
(reicht für ca. 250 m Markierung je Dose)
Bestellhinweis:
- Per Hand oder Markierstock (Best.-Nr. 96488)
verwendbar
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Gefahr
H222: Extrem entzündbares Aerosol.
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Er-
wärmung bersten.
H315: Verursacht Hautreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
fluoreszierend
Farbe:
Gelb
Inhalt:
500-ml
Marke:
Ampere
Verwendung:
Außeneinsatz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,46*
2 Tage
60
12
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 6,54*
4 Tage
75
12
€ 4,30*
ab € 5,33*
€ 7,20*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 7,28*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 8,49*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10672
ab € 41,04*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10669
ab € 80,26*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10661
ab € 66,33*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10663
ab € 80,79*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10662
ab € 60,67*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,96*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10664
ab € 78,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.