Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schablonenset
Schablonenset
Artikel-Nr.:
     103-569455
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10665
EAN/GTIN:
     3495882510117
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.

Aus geöltem und verstärktem Spezialkarton. In hochwertiger Qualität. Mehrfach wiederverwendbar.

Schablonensatz Spritzschablonen zur Kennzeichnung auf Firmengeländen: Einfahrten, Ausfahrten, Parkplätze, reservierte Bereiche, Besucherparkplätze und Behindertenparkplätze etc. Bestehend aus 6 unterschiedlichen Schablonen: - Gabelstaplerfahrer (Höhe 530 mm, Breite 600 mm) - Pfeil (Länge 600 mm, Breite 400 mm) - Laufweg (Länge 300 mm) - Fußgänger (Höhe 620 mm, Breite 400 mm) - Markierungen (divers) - Sammelstelle (Höhe 500 mm, Breite 500 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Schablonenanzahl je Satz:
6 Stück
Farbe:
braun
Produkttyp:
Markierschablonen
Weitere Suchbegriffe: Markierschablonenset, Signierschablone, Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, bodenmarkierungsgerät ampere, bodenmarkierungsgerät, Ampere, 569455 49, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierung, Markierungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Schablone für Markierungen, Schablonen für Markierungen, Sprühschablonen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 79,50*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 86,00*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 90,88*
7 Tage
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,40*
€ 92,25*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 66,38*
€ 95,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,42*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,26*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 90,28*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 90,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 90,50*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 90,14*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 90,10*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 90,45*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,42*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,20*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 615,63*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.