Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband WT-5845, PU, Rutschhemmung R11, Rot, 50 mm x 12,5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
97940
97940
Artikel-Nr.:
     164-97940
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5845.01.05-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband rot 1a tapes
bodenmarkierband rot
Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband WT-5845
für den Innen- und Außenbereich
Material: Elastomer gewebeverstärkt, selbstklebend
Oberfläche aus PU mit Mikroglasperlen
retroreflektierend und rutschhemmend
Rutschhemmung: R11
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Materialstärke: 1,5 mm
Kleber: Synthesekautschuk, mit rückseitigem
Abdeckpapier
Klebkraft: ca. 16 N/25 mm (nach 24 h)
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C
Verklebetemperatur: ab 20 °C
Breite: 50 mm
Länge: 12,5 m
Farbe: rot
Das rutschhemmende und reflektierende Band wird
zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und
Sicherheitsbereichen oder Abstellflächen im Innen-
und Außenbereich eingesetzt. Das Drehen bzw.
Wenden mit Gabelstaplern und anderen schweren
Fahrzeugen auf dem Band zerstört das Material und
ist deshalb zu vermeiden.
Bestellhinweis:
Bei der Verwendung im Außenbereich, muss die
Oberfläche vorher mit einem Haftprimer grundiert
werden. Diesen bitte mit der Best.-Nr. 98503
(Inhalt 250 ml) oder 98505 (Inhalt 1000 ml)
dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Rot
Lieferform:
Rolle
Material:
Polyurethan
Norm:
DIN-51130-R11
Verwendung:
DIN-EN-16165-R11,Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
12500 mm
Stärke:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,17*
€ 64,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,52*
€ 63,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,34*
€ 61,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,70*
€ 59,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,53*
€ 56,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 69,91*
Zubehör
k.A.
ab € 40,58*
Zubehör
k.A.
ab € 52,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.