Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor ätzenden Stoffen ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98700
98700
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98700
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7100K20
EAN/GTIN:
     4060081037698
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
Warnung vor ätzenden Stoffen
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W023
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7100K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7100F10
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
7100F20
ab € 1,65*
Ähnlich
Moedel
7100F05
ab € 2,20*
Ähnlich
Moedel
7100A20
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
7100A40
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.