Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kontrollbereich Vorsicht Strahlung, Kombischild, Folie, 148x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98725
98725
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98725
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7504F21
EAN/GTIN:
     4060081037896
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Kontrollbereich Vorsicht Strahlung
Material: Folie selbstklebend
Format: 21 x 14,8 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W003
DIN 25430, WS 111
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7504F21
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Strahlenschutzkennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7504A297
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.