Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherzone, Kombischild, Alu, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98861
98861
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98861
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     196A297
EAN/GTIN:
     4060081038251
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Raucherzone
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7 x 21 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
196A297
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
196F
ab € 4,24*
Ähnlich
Moedel
196A371
ab € 8,21*
Ähnlich
Moedel
196K
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.