Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ISO 7010, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98953
98953
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98953
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     664A40
EAN/GTIN:
     4060081039128
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P013
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
664A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
664F10
ab € 0,73*
Ähnlich
Moedel
664F20
ab € 1,74*
Ähnlich
Moedel
664A20
ab € 2,51*
Ähnlich
Moedel
664A315
ab € 6,21*
Ähnlich
Moedel
664K20
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.