Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Stufe ISO 7010, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98962
98962
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98962
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7914K297
EAN/GTIN:
     4060081039180
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Stolpergefahr W007 Warnschild
Vorsicht! Stufe
Material: Kunststoff
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W007
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7914K297
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnschild EN ISO 7010 W007 Stolpergefahr, Warnschild EN ISO 7010 W007 Warnung vor Hindernissen am Boden, Warnung vor Hindernissen am Boden W007 Warnschild, Vorsicht Stufe, allgemeine hinweisschilder, Symbolschild, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7914F185
ab € 2,22*
Ähnlich
Moedel
7914F297
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.