Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen..., Folie, 50 mm SL, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
99037
99037
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99037
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7943F05
EAN/GTIN:
     4060081039876
Suchbegriffe:
Quetschgefahr der Hand zwischen den...
Warnschild EN ISO 7010 W030
quetschgefahr der hand zwischen den...
Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen
den Werkzeugen einer Presse
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm SL
LE = 6 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
DIN EN ISO 7010, W030
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7943F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.