Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Flurförderzeugen / Handschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Flurförderzeugen / Handschutz benutzen
Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Flurförderzeugen / Handschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     1675-1143021043
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y151645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Flurförderzeugen / Handschutz benutzen
Text:
Achtung Flurförderzeuge/Schutzhandschuhe tragen
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
B-Number:
B-7541
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Format:
DIN A4
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.