Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Für außen und innen
Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-1143031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Text:
Achtung Feuergefährliche Stoffe/Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Format:
DIN A5
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.