Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Für außen und innen
Sicherheitszeichen-Schild - 14.8 x 21 cm, Kunststoff, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-1143031002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W026 Warnung...
Warnung vor Gefahren durch das Aufl...
warnschild en iso 7010 w026 warnung...
warnschild en iso 7010 w026 warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien / Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Text:
Achtung Gefahr durch Batterien/Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Format:
DIN A5
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.