Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher - Edelstahl, 15 cm, Eingangsbereiche, Flure, Raucherzonen, Hotels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher - Edelstahl, 15 cm, Eingangsbereiche, Flure, Raucherzonen, Hotels
Wandascher - Edelstahl, 15 cm, Eingangsbereiche, Flure, Raucherzonen, Hotels
Artikel-Nr.:
     1675-1716151000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     350052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Anwendungsbereich:
Eingangsbereiche, Flure, Raucherzonen, Hotels
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Abschließbar
Lieferumfang:
Ohne Befestigungsmaterial
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
15 cm
Höhe 2:
14,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
2,4 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
350034
ab € 31,90*
Ähnlich
SETON
350028
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
350004
ab € 27,28*
Ähnlich
SETON
350026
ab € 19,78*
Ähnlich
SETON
350007
ab € 42,10*
Ähnlich
SETON
350029
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.