Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-4479051009
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308441
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2655089
ab € 21,61*
Ähnlich
SETON
Y2655143
ab € 16,74*
Ähnlich
SETON
Y2655097
ab € 24,55*
Ähnlich
SETON
Y2655151
ab € 19,44*
Ähnlich
SETON
Y2655107
ab € 21,45*
Ähnlich
SETON
Y2655115
ab € 18,93*
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 11,68*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,95*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 12,52*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y2655125
ab € 19,43*
Ähnlich
SETON
Y2655133
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.