Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatten - Anthrazit, 120 x 180 cm, Polypropylen, Für innen, Gerippt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatten - Anthrazit, 120 x 180 cm, Polypropylen, Für innen, Gerippt
Eingangsmatten - Anthrazit, 120 x 180 cm, Polypropylen, Für innen, Gerippt
Artikel-Nr.:
     1675-2007031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     117S0046CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Polypropylen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Mit Vinyl-Rücken
Eigenschaften:
Gerippt
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
120 cm
Länge:
180 cm
Stärke2:
9 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
3,1 kg/m²
Breite3:
2,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4042390
ab € 7,85*
Ähnlich
SETON
Y4042396
ab € 12,52*
Ähnlich
SETON
Y4042402
ab € 9,47*
Ähnlich
SETON
Y4042408
ab € 15,51*
Ähnlich
SETON
Y4042414
ab € 12,09*
Ähnlich
SETON
Y4042420
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.