Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Augen- und Gehörschutz benutzen/Schuhe reinigen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Augen- und Gehörschutz benutzen/Schuhe reinigen
Sicherheitszeichen-Schild - Augen- und Gehörschutz benutzen/Schuhe reinigen
Artikel-Nr.:
     1675-7078061004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Bitte Schuhe reinigen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Ohrstöpsel und Augenschutz benutzen / Bitte Schuhe reinigen
Text:
Augen- und Gehörschutz benutzen/Schuhe reinigen
Farbe:
Blau
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Aluminiumstärke: 1 mm<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,28*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,31*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,15*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,29*
Ähnlich
SETON
Y151057
ab € 7,41*
Ähnlich
SETON
Y2658175
ab € 12,12*
Ähnlich
SETON
Y2658083
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y3086525
ab € 15,10*
Ähnlich
SETON
Y2658217
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.