Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
Fahnenschild - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-2308132004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2655115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschilder
hängeschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Quadratisch
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Nicht langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Erste-Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2671812
ab € 13,34*
Ähnlich
SETON
Y2671780
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y2671796
ab € 12,49*
Ähnlich
SETON
Y2670665
ab € 6,00*
Ähnlich
SETON
Y2670689
ab € 10,34*
Ähnlich
SETON
Y2670677
ab € 9,44*
Ähnlich
SETON
Y2670701
ab € 11,61*
Ähnlich
SETON
Y2670664
ab € 6,08*
Ähnlich
SETON
Y2670688
ab € 10,35*
Ähnlich
SETON
Y2670676
ab € 9,48*
Ähnlich
SETON
Y2670700
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.