Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen-Schild - Erste Hilfe, Silber, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen-Schild - Erste Hilfe, Silber, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend
Rettungszeichen-Schild - Erste Hilfe, Silber, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-5414021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2670676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Silber
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Gebürstet
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Symbol
Weitere Suchbegriffe: piktogramm erste hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,27*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,68*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,13*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,18*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,67*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,20*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 26,19*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 26,20*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 26,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.