Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen-Schild - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen-Schild - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Gebürstet
Rettungszeichen-Schild - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Gebürstet
Artikel-Nr.:
     1675-5414041001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2670701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Gebürstet
Eigenschaften:
Schlagzäh
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Optik: Alu-Optik, gebürstet
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Erste-Hilfe
Max. Erkennungsweite:
20 m
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,27*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,68*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,13*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,18*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,67*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,20*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 26,19*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 26,20*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 26,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.