Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen - Himmelblau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen - Himmelblau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4
Plakatrahmen - Himmelblau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-2450061006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     11400-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Weitere Informationen:
Farbe:
Himmelblau
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Standard
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.