Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen - Weiß, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen - Weiß, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4
Plakatrahmen - Weiß, 29.7 x 21 cm, Kunststoff, Standard, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-2450061009
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     11400-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Standard
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Format:
DIN A4
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.