Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Warnung vor automatischem Anlauf, Gelb/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Warnung vor automatischem Anlauf, Gelb/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm
Kombischild - Warnung vor automatischem Anlauf, Gelb/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm
Artikel-Nr.:
     1675-2904153015
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y195408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor automatischem Anlauf
Text:
Vorsicht!<br>Automatischer Anlauf
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.