Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Warnung vor Flurförderzeugen, Vorsicht!<br>Werksverkehr, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Warnung vor Flurförderzeugen, Vorsicht!<br>Werksverkehr, Folie
Kombischild - Warnung vor Flurförderzeugen, Vorsicht!<br>Werksverkehr, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-2904153029
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2658060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Flurförderzeugen
Text:
Vorsicht!<br>Werksverkehr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.